pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5094920 V10C 3NPE SPD V10 T23 - 5094920

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5094920 V10C 3NPE SPD V10 T23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Livello di protezione - 1.1 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195365983

Codice prodotto

OBO5094920

Cod. produttore

5094920

Produttore

OBO

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

10 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Livello di protezione:

1.1 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

230 V

Forma della rete TN-S:

sì

Forma della rete TT:

sì

Tensione permanente AC max.:

280 V

Con contatto telecomunicazioni:

no

Dimensione:

4 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Max. corrente di scarica (8/20):

20 kA

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

230 V

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

1.1 kV

Livello di protezione N-PE:

1.1 kV

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione di tipo 2+3 • Unità completa, consistente di modulo di protezione e base, assemblata e pronta per il collegamento • Adatta per sistemi di rete TN-S e TT • Comprende unità di separazione termica e dinamica • Indicatore ottico di errore • Elevata conduttanza elettrica con lunga durata di vita • Connessioni contrassegnate Esempi applicativi: condomini e case familiari