pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5094764 V 20C 3NPEFS SPD T2 - 5094764

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5094764 V 20C 3NPEFS SPD T2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 80 kA

  • Livello di protezione - 0.8 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - 130 V

  • Tensione permanente AC max. - 150 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195616382

Codice prodotto

OBO5094764

Cod. produttore

5094764

Produttore

OBO

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

80 kA

Livello di protezione:

0.8 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

130 V

Tensione permanente AC max.:

150 V

Con contatto telecomunicazioni:

Dimensione:

4 UM

Classe di prova tipo 2:

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione per rete energia OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5094764 - V 20-C 3 NPE FS SPD T2 150V