OBO BETTERMANN - OBO5094656 V20C 3NPE280 SPD T2 - 5094656

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 60 kA
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Livello di protezione - 1.3 kV
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4012195256847
Codice prodotto
OBO5094656
Cod. produttore
5094656
Produttore
OBO
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
60 kA
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Livello di protezione:
1.3 kV
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC:
230 V
Forma della rete TN-S:
sì
Forma della rete DC:
no
Forma della rete TT:
sì
Tensione permanente AC max.:
280 V
Forma della rete TN-C-S:
sì
Con contatto telecomunicazioni:
no
Forma della rete TN:
sì
Forma della rete TN-C:
sì
Dimensione:
4 UM
Classe di prova tipo 2:
sì
Forma della rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
20 kA
Tensione permanente DC max.:
280 V
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Altre forme della rete:
sì
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
230 V
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
1.3 kV
Livello di protezione N-PE:
20 kV
Fusibile ausiliario integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


