pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5094574 V20C 3PHFS1000 SPD T2 PV - 5094574

OBO BETTERMANN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 2

  • Livello di protezione - 4 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Con contatto telecomunicazioni - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195648482

Codice prodotto

OBO5094574

Cod. produttore

5094574

Produttore

OBO

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

Livello di protezione:

4 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Con contatto telecomunicazioni:

sì

Dimensione:

4 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Tensione permanente DC max.:

1000 V

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Max. tensione PV:

1000 V

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Livello di protezione N-PE:

4 kV

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione tipo 2 per impianti fotovoltaici FV con contatto FS come commutatore a potenziale zero • Unità completa con deviatore resistore innestabile con unità di separazione • Connessione Y resistente a prova di errori per l'inserimento secondo VDE 0100-712 (EN 50539-12) • Equipotenzializzazione per la protezione da sovratensioni secondo VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) • V20-C 3-PH-1000 testato secondo EN 50539-11 (VDE / KEMA) • Capacità di scarica corrente fino a 40 kA (8/20) per polo • Livello di protezione DC basso: < 4,0 kV e Uoc max = 1000V DC • Con visualizzazione ottica per l'impiego in quadri di distribuzione Impiego: impianti fotovoltaici senza o con parafulmine isolato separato