pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5094463 V25BC 3NPE SPD T12 - 5094463

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5094463 V25BC 3NPE SPD T12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • corrente impulsiva (10/350) - 25 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione permanente AC max. - 280 V

  • Livello di protezione - 0.9 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195256724

Codice prodotto

OBO5094463

Cod. produttore

5094463

Produttore

OBO

Numero di poli:

3

corrente impulsiva (10/350):

25 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione permanente AC max.:

280 V

Livello di protezione:

0.9 kV

Forma della rete DC:

no

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

sì

Forma della rete TN-C:

sì

Forma della rete TN-C-S:

sì

Tensione nominale DC:

230 V

Forma della rete TN-S:

sì

Forma della rete TT:

sì

Altre forme della rete:

sì

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Max. tensione PV:

200 V

Livello di protezione L-N:

0.9 kV

Livello di protezione L-PE:

20 kV

Livello di protezione N-PE:

20 kV

Dimensione:

4 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 e 2

Fusibile ausiliario integrato:

sì

Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione, limitatore di sovratensione e contro i fulmini di tipo 1+2 • Con la nuova base Multibase con morsetto di collegamento multiplo • Unità completa composta da parte inferiore e superiore assemblate e pronte per il collegamento • Adatto universalmente per sistemi TN e TT • Limitatore, innestabile con unità di separazione dinamica • Indicatore ottico di funzionamento • Livello di protezione < 0,9 kV • Limitatore-varistore all'ossido di zinco incapsulato non soffiante per l'utilizzo in cassette di distribuzione normalmente in commercio • Collegamenti contrassegnati • Esempi di impiego: edifici con alimentazione da cavi aerei o per realizzare l'equipotenzializzazione con parafulmine nelle abitazioni.