OBO BETTERMANN - OBO5094457 V25BC 1NPE SPD T12 - 5094457

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
corrente impulsiva (10/350) - 14 kA
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione permanente AC max. - 280 V
Livello di protezione - 0.9 kV
Confezione
1 PZ
EAN
4012195405306
Codice prodotto
OBO5094457
Cod. produttore
5094457
Produttore
OBO
Numero di poli:
1
corrente impulsiva (10/350):
14 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione permanente AC max.:
280 V
Livello di protezione:
0.9 kV
Forma della rete IT:
no
Forma della rete TN:
no
Forma della rete TN-C:
no
Forma della rete TN-C-S:
no
Tensione nominale DC:
230 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Max. tensione PV:
200 V
Livello di protezione L-N:
1.2 kV
Dimensione:
3 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Segnalazione a distanza:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 e 2
Fusibile ausiliario integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


