pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5094426 V25BC 4280 SPD T12 - 5094426

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5094426 V25BC 4280 SPD T12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • corrente impulsiva (10/350) - 25 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione permanente AC max. - 280 V

  • Livello di protezione - 0.9 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195239741

Codice prodotto

OBO5094426

Cod. produttore

5094426

Produttore

OBO

Numero di poli:

4

corrente impulsiva (10/350):

25 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione permanente AC max.:

280 V

Livello di protezione:

0.9 kV

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN-C:

no

Forma della rete TN-C-S:

no

Tensione nominale DC:

230 V

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete TT:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Max. tensione PV:

200 V

Livello di protezione L-N:

0.9 kV

Dimensione:

4 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 e 2

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione, limitatore di sovratensione e contro i fulmini di tipo 1+2 • Con la nuova base Multibase con morsetto di collegamento multiplo • Unità completa composta da parte inferiore e superiore assemblate e pronte per il collegamento • Per sistemi TN • Limitatore, innestabile con unità di separazione dinamica • Indicatore ottico di funzionamento • Livello di protezione < 0,9 kV • Limitatore-varistore all'ossido di zinco incapsulato non soffiante per l'utilizzo incassette di distribuzione normalmente in commercio • Collegamenti contrassegnati Esempi di impiego: edifici con alimentazione da cavi aerei o per realizzare l'equipotenzializzazione con parafulmine nelle abitazioni.