OBO BETTERMANN - OBO5094423 V25BC 3280 SPD T12 - 5094423

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
corrente impulsiva (10/350) - 25 kA
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione permanente AC max. - 280 V
Livello di protezione - 0.9 kV
Confezione
1 PZ
EAN
4012195255369
Codice prodotto
OBO5094423
Cod. produttore
5094423
Produttore
OBO
Numero di poli:
3
corrente impulsiva (10/350):
25 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione permanente AC max.:
280 V
Livello di protezione:
0.9 kV
Forma della rete DC:
no
Forma della rete IT:
no
Forma della rete TN:
sì
Forma della rete TN-C:
sì
Forma della rete TN-C-S:
sì
Tensione nominale DC:
230 V
Forma della rete TN-S:
sì
Forma della rete TT:
sì
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Max. tensione PV:
200 V
Livello di protezione L-N:
0.9 kV
Dimensione:
4 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Segnalazione a distanza:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 e 2
Fusibile ausiliario integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


