pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5093623 V50BC 3PH600 SPD T12 PV - 5093623

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5093623 V50BC 3PH600 SPD T12 PV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • corrente impulsiva (10/350) - 12.5 kA

  • Livello di protezione - 2.6 kV

  • Tensione nominale DC - 600 V

  • Tensione permanente DC max. - 600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195478546

Codice prodotto

OBO5093623

Cod. produttore

5093623

Produttore

OBO

Numero di poli:

3

corrente impulsiva (10/350):

12.5 kA

Livello di protezione:

2.6 kV

Tensione nominale DC:

600 V

Tensione permanente DC max.:

600 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Max. tensione PV:

600 V

Dimensione:

3 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 e 2

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore tipo 1+2 PV 3 poli a Y 600V