OBO BETTERMANN - OBO5093513 V504280 SPD T12 - 5093513

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
corrente impulsiva (10/350) - 12.5 kA
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione permanente AC max. - 280 V
Livello di protezione - 1.3 kV
Confezione
1 PZ
EAN
4012196385904
Codice prodotto
OBO5093513
Cod. produttore
5093513
Produttore
OBO
Numero di poli:
4
corrente impulsiva (10/350):
12.5 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione permanente AC max.:
280 V
Livello di protezione:
1.3 kV
Forma della rete DC:
no
Forma della rete IT:
no
Forma della rete TN:
sì
Forma della rete TN-C:
sì
Forma della rete TN-C-S:
sì
Tensione nominale DC:
350 V
Forma della rete TN-S:
sì
Forma della rete TT:
no
Altre forme della rete:
no
Tensione permanente DC max.:
350 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Max. tensione PV:
0 V
Livello di protezione L-N:
1.3 kV
Livello di protezione L-PE:
1.5 kV
Capacità di estinzione della corrente successiva:
0.1 kA
Dimensione:
4 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
35 mm²
Segnalazione a distanza:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 e 2
Fusibile ausiliario integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


