pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5093505 V50 SPD T1+2 RICAMBIO 150V - 5093505

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5093505 V50 SPD T1+2 RICAMBIO 150V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • corrente impulsiva (10/350) - 12.5 kA

  • Tensione permanente AC max. - 150 V

  • Tensione nominale AC - 120 V

  • Livello di protezione - 0.8 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196153718

Codice prodotto

OBO5093505

Cod. produttore

5093505

Produttore

OBO

Numero di poli:

1

corrente impulsiva (10/350):

12.5 kA

Tensione permanente AC max.:

150 V

Tensione nominale AC:

120 V

Livello di protezione:

0.8 kV

Livello di protezione L-N:

0.8 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

1 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo di protezione tipo 1+2 • Installazione in strutture con parafulmine secondo VDE 0185-305 (IEC 62305) • Capacità di scarica corrente da fulmine 12,5 kA (10/350) per polo • Limitatore modulare estraibile completo di sistema di disconnessione dinamica e indicatore visivo di stato • Connessione ad incastro con protezione da vibrazioni e codifica della tensione • Plastica secondo UL 94 V-0