pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5093500 V501280 SPD T12 - 5093500

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5093500 V501280 SPD T12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • corrente impulsiva (10/350) - 12.5 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione permanente AC max. - 280 V

  • Livello di protezione - 1.3 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196412952

Codice prodotto

OBO5093500

Cod. produttore

5093500

Produttore

OBO

Numero di poli:

1

corrente impulsiva (10/350):

12.5 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione permanente AC max.:

280 V

Livello di protezione:

1.3 kV

Forma della rete DC:

no

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

Forma della rete TN-C:

Forma della rete TN-C-S:

Tensione nominale DC:

350 V

Forma della rete TN-S:

Forma della rete TT:

no

Altre forme della rete:

no

Tensione permanente DC max.:

350 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Livello di protezione L-N:

1.3 kV

Dimensione:

1 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

35 mm²

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 e 2

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di tipo 1+2 1 polo 280V, PA