pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5093402 V10C 0280 SPD T23 - 5093402

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5093402 V10C 0280 SPD T23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 1

  • Livello di protezione - 1.1 kV

  • Tipo di montaggio - Su elemento base

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195012825

Codice prodotto

OBO5093402

Cod. produttore

5093402

Produttore

OBO

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

10 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

1

Livello di protezione:

1.1 kV

Tipo di montaggio:

Su elemento base

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione permanente AC max.:

280 V

Con contatto telecomunicazioni:

no

Dimensione:

1 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Max. corrente di scarica (8/20):

20 kA

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

230 V

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo di protezione tipo 2+3 conforme a EN 61643-11 • Parte superiore innestabile, modulo di protezione separabile dalla base senza bisogno di utensili • Comprende unità di separazione termica e dinamica e segnalatore ottico di funzionamento • Conducibilità elettrica elevata con lunga durata utile