pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5093275 DSF MW SPD T3 - 5093275

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5093275 DSF MW SPD T3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 0...0 V

  • corrente impulsiva (10/350) - 1 kA

  • Tensione nominale DC - 0...0 V

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA

  • Collegamento 1 - Connettore F

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195022732

Codice prodotto

OBO5093275

Cod. produttore

5093275

Produttore

OBO

Tensione nominale AC:

0...0 V

corrente impulsiva (10/350):

1 kA

Tensione nominale DC:

0...0 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

10 kA

Collegamento 1:

Connettore F

Tensione permanente AC max.:

130 V

Tensione permanente DC max.:

185 V

Corrente di carico nominale:

5 A

Livello di protezione:

800 V

Livello di protezione filo/filo:

800 V

Tipo di montaggio:

Connettore/adattatore per cavo

Livello di protezione filo/terra:

800 V

Con contatto telecomunicazioni:

no

Frequenza:

0...0 MHz

Frequenza limite:

3400 MHz

Monitoraggio deflettore:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Limitatore per linea dati coassiale 130V