pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5093270 DSTNC MW SPD T3 - 5093270

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5093270 DSTNC MW SPD T3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • corrente impulsiva (10/350) - 5 kA

  • Tensione nominale DC - 130...130 V

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA

  • Collegamento 1 - Spina antenna coassiale

  • Tensione permanente AC max. - 130 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195087250

Codice prodotto

OBO5093270

Cod. produttore

5093270

Produttore

OBO

corrente impulsiva (10/350):

5 kA

Tensione nominale DC:

130...130 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

10 kA

Collegamento 1:

Spina antenna coassiale

Tensione permanente AC max.:

130 V

Tensione permanente DC max.:

185 V

Corrente di carico nominale:

10 A

Livello di protezione:

0.8 V

Livello di protezione filo/filo:

800 V

Tipo di montaggio:

Connettore/adattatore per cavo

Livello di protezione filo/terra:

800 V

Con contatto telecomunicazioni:

no

Frequenza:

0...4000 MHz

Frequenza limite:

4000 MHz

Monitoraggio deflettore:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Limitatore di sovratensione per linea dati coassiale • Protezione di base • Elevata capacità di carico corrente impulsiva 2 x 2,5 kA (10/350) • Montaggio semplice (connettore intermedio), m = spina, w = presa • Combinazioni di connessionedifferenti • Con connettore TNC • Comportamento di trasmissione ottimale • Comprende fascette Quick OBO M25 per un'installazione facilitata