OBO BETTERMANN - OBO5092701 CNS 3-D-D LIMITATORE SOVRATENSIONE - 5092701

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione permanente AC max. - 255 V
Tensione permanente DC max. - 255 V
Corrente di carico nominale - 16 A
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N) - 0 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4012195952817
Codice prodotto
OBO5092701
Cod. produttore
5092701
Produttore
OBO
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione permanente AC max.:
255 V
Tensione permanente DC max.:
255 V
Corrente di carico nominale:
16 A
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N):
0 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE):
7 kA
Livello di protezione:
1000 kV
Livello di protezione L-N:
1 kV
Livello di protezione L-PE/N-PE:
1.5 kV
Numero di poli:
0
Tipo di montaggio:
Striscia di prese
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Acustico e ottico
Con filtro anti-interferenze:
no