pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5092480 USMLED SPD T23 - 5092480

OBO BETTERMANN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA

  • Livello di protezione - 1.3 kV

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione permanente AC max. - 255 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196045068

Codice prodotto

OBO5092480

Cod. produttore

5092480

Produttore

OBO

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

10 kA

Livello di protezione:

1.3 kV

Tipo di montaggio:

Altro

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione permanente AC max.:

255 V

Con contatto telecomunicazioni:

no

Dimensione:

Altro

Classe di prova tipo 2:

sì

Max. corrente di scarica (8/20):

20 kA

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Livello di protezione L-N:

1.3 kV

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione USM-LED 230 tipo 2+3 secondo DIN EN 61643-11 per reti 230/400V Adatto alla protezione di illuminazione LED. • Con indicatore ottico di funzionamento • Con dimensioni ridotte per l'impiego in spazi ridotti • Protezione 1+NPE con 20kA massimi di capacità di scarica • Riduzione della sovratensione sotto i 1300V o 1000V @ 5kA • Con o senza disattivazione delle luci in caso di guasto. Impiego: universale per tutti i tipi di illuminazione e per la protezione delle utenze finali