pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5092478 USMLED 23065 SPD - 5092478

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5092478 USMLED 23065 SPD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA

  • Livello di protezione - 1.3 kV

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione permanente AC max. - 255 V

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012196439034

Codice prodotto

OBO5092478

Cod. produttore

5092478

Produttore

OBO

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

10 kA

Livello di protezione:

1.3 kV

Tipo di montaggio:

Altro

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione permanente AC max.:

255 V

Con contatto telecomunicazioni:

no

Dimensione:

Altro

Classe di prova tipo 2:

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Livello di protezione L-N:

1.3 kV

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Scaricatore di sovratensioni secondo la norma EN 61643-11 per reti d'alimentazione a 230/400V.