pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5092451 USMA SPD T3 - 5092451

OBO BETTERMANN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 3 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 2

  • Livello di protezione - 1.3 kV

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195154556

Codice prodotto

OBO5092451

Cod. produttore

5092451

Produttore

OBO

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

3 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

Livello di protezione:

1.3 kV

Tipo di montaggio:

Altro

Tensione nominale AC:

230 V

Forma della rete TN-S:

sì

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TT:

sì

Tensione permanente AC max.:

255 V

Forma della rete TN-C-S:

sì

Con contatto telecomunicazioni:

sì

Forma della rete TN:

sì

Forma della rete TN-C:

sì

Dimensione:

Altro

Classe di prova tipo 2:

no

Forma della rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

3 kA

Tensione permanente DC max.:

0 V

Max. corrente di scarica (8/20):

6 kA

Altre forme della rete:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Acustico

Tensione nominale DC:

230 V

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

2.5 mm²

Max. tensione PV:

0 V

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

2.5 mm²

Livello di protezione L-N:

1.3 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo di protezione dalle sovratensioni tipo 3 secondo DIN EN 61643-11 per reti 230V. • con segnalazione acustica di funzionamento • di piccole dimensioni • Plastica senza alogeni (UL 94 V-0) • Connessione Y. Applicazione: utilizzo universale in tutti i sistemi di installazione.