pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5092433 USM20230I1PE65 SPD T23 - 5092433

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5092433 USM20230I1PE65 SPD T23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Tipo di montaggio - Modulo

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione permanente AC max. - 255 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196579822

Codice prodotto

OBO5092433

Cod. produttore

5092433

Produttore

OBO

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

10 kA

Livello di protezione:

1.5 kV

Tipo di montaggio:

Modulo

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione permanente AC max.:

255 V

Dimensione:

Altro

Classe di prova tipo 2:

Max. corrente di scarica (8/20):

20 kA

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Livello di protezione L-N:

1.3 kV

Grado di protezione (IP):

IP65

Limitatore di sovratensione (SPD – ­Surge Protective Device) classe di test II e III secondo IEC 61643-11 (EN 61643-11) per circuiti elettrici e luci a LED. Per il montaggio nei quadri dei fusibili e di collegamento o nell‘alloggiamento della lampada.