pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5092431 USM20230I1PPE SPD T23 - 5092431

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5092431 USM20230I1PPE SPD T23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA

  • Livello di protezione - 1.3 kV

  • Tipo di montaggio - Modulo

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione permanente AC max. - 255 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196579785

Codice prodotto

OBO5092431

Cod. produttore

5092431

Produttore

OBO

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

10 kA

Livello di protezione:

1.3 kV

Tipo di montaggio:

Modulo

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione permanente AC max.:

255 V

Con contatto telecomunicazioni:

no

Dimensione:

Altro

Classe di prova tipo 2:

Max. corrente di scarica (8/20):

20 kA

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Livello di protezione L-N:

1.3 kV

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo di protezione contro le sovratensioni di tipo 2 + 3 secondo DIN EN 61643-11 per reti elettriche da 230/400 V. Appropriato per la protezione dell'illuminazione a LED. • Con display di funzione e spegnimento del circuito di carico in caso di guasto di un SPD • Dimensioni ridotte per l'installazione nella scatola di connessione polare o a monte del driver LED • Circuito di protezione 1 + NPE con una capacità di scarica massima di 20 kA • Riduzione di sovratensione fino a 1300 V o 1000 V @ 5 kA • Con o senza spegnimento dell'apparecchio in caso di difetto Applicazione: Nella scatola di passaggio cavi, scatole di giunzione, canalina cavi per impianti a pavimento