pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5092422 USM10230I1PPE SPD - 5092422

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5092422 USM10230I1PPE SPD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 5 kA

  • Livello di protezione - 1.3 kV

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione permanente AC max. - 255 V

  • Classe di prova tipo 2 -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196426720

Codice prodotto

OBO5092422

Cod. produttore

5092422

Produttore

OBO

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

5 kA

Livello di protezione:

1.3 kV

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione permanente AC max.:

255 V

Classe di prova tipo 2:

Max. corrente di scarica (8/20):

10 kA

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Livello di protezione L-N:

1300 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione 5kA applicazione LED con PE - 1P+PE 230V