OBO BETTERMANN - OBO5081804 NDCAT6EB SPD POE 1GBIT - 5081804
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione permanente AC max. - 46 V
Tensione permanente DC max. - 65 V
Livello di protezione filo/filo - 1100 V
Livello di protezione filo/terra - 900 V
Con contatto telecomunicazioni - no
Confezione
1 PZ
EAN
4012196532773
Codice prodotto
OBO5081804
Cod. produttore
5081804
Produttore
OBO
Tensione permanente AC max.:
46 V
Tensione permanente DC max.:
65 V
Livello di protezione filo/filo:
1100 V
Livello di protezione filo/terra:
900 V
Con contatto telecomunicazioni:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


