OBO BETTERMANN - OBO5080309 PDP-2-5-I PROT. DATI 2 POLI 5V TERRA IND - 5080309
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione permanente AC max. - 4.2 V
Tensione permanente DC max. - 6 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA
Livello di protezione filo/filo - 100 V
Livello di protezione filo/terra - 1600 V
Confezione
1 PZ
EAN
4012196741946
Codice prodotto
OBO5080309
Cod. produttore
5080309
Produttore
OBO
Tensione permanente AC max.:
4.2 V
Tensione permanente DC max.:
6 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
10 kA
Livello di protezione filo/filo:
100 V
Livello di protezione filo/terra:
1600 V
Segnalazione nell'apparecchio:
Senza