pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5050073 950 Z 12 FASCETTA MESSA A TERRA - 5050073

OBO BETTERMANN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Zona di serraggio/bloccaggio - 20...22.5 mm

  • Materiale - Zinco

  • Sezione dei cavi da collegare - 0...35 mm²

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Numero di conduttori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195386247

Codice prodotto

OBO5050073

Cod. produttore

5050073

Produttore

OBO

Zona di serraggio/bloccaggio:

20...22.5 mm

Materiale:

Zinco

Sezione dei cavi da collegare:

0...35 mm²

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Numero di conduttori:

1

Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:

1/2 pollice

Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:

1/2 pollice

• Per tubi di Ø 1/4 - 2 poll. • Possibilità di collegamento: cavi fino a 35 mm² o conduttori tondi fino a Ø 6 mm • Con elemento di pressione imperdibile, 2 viti a testa cilindrica M6 x 16 e 1 vite a testa esagonale M6 x 16 in acciaio, zincato galvanicamente, Modulo di protezione e base della fascetta in zinco pressofuso