pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5040507 928 MORSETTO DI FISSAGGIO - 5040507

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5040507 928 MORSETTO DI FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Conduttore tondo

  • Sezione di collegamento - 0...16 mm²

  • Materiale - Ottone

  • Protezione della superficie - Nichelato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195385936

Codice prodotto

OBO5040507

Cod. produttore

5040507

Produttore

OBO

Adatto per:

Conduttore tondo

Sezione di collegamento:

0...16 mm²

Materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

• Da utilizzare per es. in vasche da bagno o in tazze doccia • Possibilità di impiego: conduttori fino a 16 mm² • Corpo morsetto con filettature di collegamento M6, 1 dado esagonale M6, 1 rondella dentata a ventaglio e 1 vite a testa cilindrica M5 x 8 • Corpo morsetto, dado e vite in ottone ramato • Rondella dentata a ventaglio in acciaio inox; 2 viti in acciaio zincato galvanicamente