pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5033209 835 SUPPORTO BANDELLA ACCIAIO - 5033209

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5033209 835 SUPPORTO BANDELLA ACCIAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio zincato

  • Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta di serraggio

  • Tipo di fissaggio supporto - Con punta filettata per legno

  • Materiale del supporto - Acciaio zincato

  • Materiale del bloccaggio - Acciaio zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195433750

Codice prodotto

OBO5033209

Cod. produttore

5033209

Produttore

OBO

Materiale del supporto:

Acciaio zincato

Tipo di fissaggio conduttore:

Con fascetta di serraggio

Tipo di fissaggio supporto:

Con punta filettata per legno

Materiale del supporto:

Acciaio zincato

Materiale del bloccaggio:

Acciaio zincato

Materiale della base:

Acciaio zincato

Supporto per tondo e bandella 74x54x33, St, FT