pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5032032 831 30 COLLARE DISTANZIATORE - 5032032

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5032032 831 30 COLLARE DISTANZIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio zincato

  • Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a vite

  • Tipo di fissaggio supporto - Foro

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195383833

Codice prodotto

OBO5032032

Cod. produttore

5032032

Produttore

OBO

Materiale del supporto:

Acciaio zincato

Tipo di fissaggio conduttore:

Con fascetta a vite

Tipo di fissaggio supporto:

Foro

• Intersezione: FL30 e FL40 • con foro di fissaggio Ø 6,5 e 2 viti a testa esagonale M6 x 16 (F)