pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5021296 RD 8ALUT 75 CONDUTTORE ROTONDO - 5021296

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5021296 RD 8ALUT 75 CONDUTTORE ROTONDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 50 mm²

  • Materiale del conduttore - Alluminio

  • Diametro esterno incl. fodero / copertura - 8 mm

  • Numero di fili singoli - 1

  • Caratteristica del materiale - Morbido

Confezione

  • 75 M

EAN

4012196286232

Codice prodotto

OBO5021296

Cod. produttore

5021296

Produttore

OBO

Sezione del conduttore:

50 mm²

Materiale del conduttore:

Alluminio

Diametro esterno incl. fodero / copertura:

8 mm

Numero di fili singoli:

1

Caratteristica del materiale:

Morbido

Materiale di rivestimento:

Senza

Esecuzione isolata resistente all'alta tensione:

no

Materiale rivestimento privo di alogeni:

no

• Secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), per l'impiego in impianti parafulmini ed impianti di terra (EN 62561-2) • Conforme ai requisiti della norma CEI EN 62305 (IEC 62305) • RD 8 ALU: semirigido (E-AlMgSi0.5 corrisponde a DIN 48801) • RD 8 ALU-T: per torsione (E-AlMgSi0.5 corrisponde a DIN 48801) • RD 10 ALU: alluminio puro (E-Al corrisponde a DIN 48801) • AL e ALMgSi non idonei per posa diretta sopra o internamente all' intonaco, malta o calcestruzzo e neanche nel terreno