pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5021239 RD 10V2A CONDUTTORE ROTONDO - 5021239

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5021239 RD 10V2A CONDUTTORE ROTONDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 10 mm

  • Sezione del conduttore - 78 mm²

  • Materiale del conduttore - Acciaio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Diametro esterno incl. fodero / copertura - 10 mm

Confezione

  • 80 M

EAN

4012195680567

Codice prodotto

OBO5021239

Cod. produttore

5021239

Produttore

OBO

Diametro del conduttore:

10 mm

Sezione del conduttore:

78 mm²

Materiale del conduttore:

Acciaio

Protezione della superficie:

Non trattato

Diametro esterno incl. fodero / copertura:

10 mm

Colore:

Altro

Numero di fili singoli:

1

Qualità materiale conduttore:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Caratteristica del materiale:

Altro

Materiale di rivestimento:

Senza

Esecuzione isolata resistente all'alta tensione:

no

Tondo Ø 10 in rotoli da 80 metri 10mm, V2A, 1.4301