pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5021235 RD 8V2A CONDUTTORE ROTONDO - 5021235

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5021235 RD 8V2A CONDUTTORE ROTONDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 8 mm

  • Sezione del conduttore - 50 mm²

  • Materiale del conduttore - Acciaio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Diametro esterno incl. fodero / copertura - 8 mm

Confezione

  • 125 M

EAN

4012195680529

Codice prodotto

OBO5021235

Cod. produttore

5021235

Produttore

OBO

Diametro del conduttore:

8 mm

Sezione del conduttore:

50 mm²

Materiale del conduttore:

Acciaio

Protezione della superficie:

Non trattato

Diametro esterno incl. fodero / copertura:

8 mm

Colore:

Altro

Numero di fili singoli:

1

Qualità materiale conduttore:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Caratteristica del materiale:

Altro

Materiale di rivestimento:

Senza

Esecuzione isolata resistente all'alta tensione:

no

• Secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), per l'impiego in impianti parafulmini ed impianti di terra (EN 62561-2) • Conforme ai requisiti della norma CEI EN 62305 (IEC 62305) • RD 10-V4A utilizzabile anche nel terreno • Secondo la norma sulle fondamenta DIN 18014 si pretende nel terreno V4A