pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5016126 1805 6 VA PIASTRA EQUIPOTENZIALE - 5016126

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5016126 1805 6 VA PIASTRA EQUIPOTENZIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Solo morsetto

  • Tipologia costruttiva - Struttura fissa

  • Numero di collegamenti conduttore circolare totali - 0

  • Numero di collegamenti conduttore fino a 6 mm² rigido - 0

  • Materiale della guida di contatto - Acciaio inossidabile 316 (A4)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195922278

Codice prodotto

OBO5016126

Cod. produttore

5016126

Produttore

OBO

Tipologia:

Solo morsetto

Tipologia costruttiva:

Struttura fissa

Numero di collegamenti conduttore circolare totali:

0

Numero di collegamenti conduttore fino a 6 mm² rigido:

0

Materiale della guida di contatto:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Larghezza:

50 mm

Isolatore:

no

Numero di collegamenti conduttore circolare 8 mm:

0

Lunghezza:

404 mm

Numero di collegamenti conduttore piatto fino a 30 mm:

0

Altezza:

55 mm

Superficie della guida di contatto:

Non trattato

Numero di collegamenti conduttore circolare 10 mm:

0

Numero di collegamenti conduttore circolare 8-10 mm:

0

Numero di collegamenti conduttore piatto fino a 40 mm:

0

Numero di collegamenti conduttore fino a 16 mm² rigido:

0

Numero di collegamenti conduttore fino a 25 mm² rigido:

0

Numero di collegamenti conduttore fino a 95 mm² rigido:

12

• Con 2 fori di fissaggio Ø 11 mm • 1805 2: Con 4 fori di collegamento • 1805 4: Con 8 fori di collegamento • 1805 6: Con 12 fori di collegamento