pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5016029 1805 2 FT PIASTRA EQUIPOTENZIALE - 5016029

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5016029 1805 2 FT PIASTRA EQUIPOTENZIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Blocco di terra

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195379096

Codice prodotto

OBO5016029

Cod. produttore

5016029

Produttore

OBO

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Blocco di terra

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

• Con 2 fori di fissaggio Ø 11 mm • 1805 2: Con 4 fori di collegamento • 1805 4: Con 8 fori di collegamento • 1805 6: Con 12 fori di collegamento