pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5015870 1802 DC 51 CU PIASTRA EQUIP - 5015870

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5015870 1802 DC 51 CU PIASTRA EQUIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Solo morsetto

  • Tipologia costruttiva - Struttura fissa

  • Numero di collegamenti conduttore fino a 6 mm² rigido - 0

  • Materiale della guida di contatto - Rame

  • Larghezza - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196681921

Codice prodotto

OBO5015870

Cod. produttore

5015870

Produttore

OBO

Tipologia:

Solo morsetto

Tipologia costruttiva:

Struttura fissa

Numero di collegamenti conduttore fino a 6 mm² rigido:

0

Materiale della guida di contatto:

Rame

Larghezza:

40 mm

Isolatore:

sì

Numero di collegamenti conduttore circolare 8 mm:

0

Lunghezza:

505 mm

Numero di collegamenti conduttore piatto fino a 30 mm:

0

Altezza:

85 mm

Numero di collegamenti conduttore circolare 10 mm:

0

Numero di collegamenti conduttore circolare 8-10 mm:

0

Numero di collegamenti conduttore piatto fino a 40 mm:

0

Numero di collegamenti conduttore fino a 16 mm² rigido:

0

Numero di collegamenti conduttore fino a 25 mm² rigido:

0

Numero di collegamenti conduttore fino a 95 mm² rigido:

0

Materiale del morsetto:

Rame

Piastra equipotenziale per l'equipotenzializzazione secondo DIN VDE 0100-410/-540 e l'equipotenzializzazione con parafulmine secondo DIN VDE 0185-305 (IEC/EN/CEI EN 62305-3) • con punto di separazione (disconnect - DC) • per il montaggio flessibile a parete • completo di profilati (FT) e viti • montaggio rapido e semplice del cavo di connessione mediante viti di serraggio M10 • con rondella elastica (DIN137) per la sicurezza di avvitamento contro l'autoallentamento