OBO BETTERMANN - OBO5015866 1802 10 VA PIASTRA EQUIP - 5015866

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Solo morsetto
Tipologia costruttiva - Struttura fissa
Numero di collegamenti conduttore circolare totali - 0
Numero di collegamenti conduttore fino a 6 mm² rigido - 0
Materiale della guida di contatto - Acciaio inossidabile 304 (A2)
Confezione
1 PZ
EAN
4012195002284
Codice prodotto
OBO5015866
Cod. produttore
5015866
Produttore
OBO
Tipologia:
Solo morsetto
Tipologia costruttiva:
Struttura fissa
Numero di collegamenti conduttore circolare totali:
0
Numero di collegamenti conduttore fino a 6 mm² rigido:
0
Materiale della guida di contatto:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Larghezza:
40 mm
Isolatore:
sì
Numero di collegamenti conduttore circolare 8 mm:
0
Lunghezza:
408.5 mm
Numero di collegamenti conduttore piatto fino a 30 mm:
0
Altezza:
5 mm
Superficie della guida di contatto:
Non trattato
Numero di collegamenti conduttore circolare 10 mm:
0
Numero di collegamenti conduttore circolare 8-10 mm:
0
Numero di collegamenti conduttore piatto fino a 40 mm:
0
Numero di collegamenti conduttore fino a 16 mm² rigido:
0
Numero di collegamenti conduttore fino a 25 mm² rigido:
0
Numero di collegamenti conduttore fino a 95 mm² rigido:
10
Materiale del morsetto:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Superficie del morsetto:
Non trattato