OBO BETTERMANN - OBO5015804 1801 KL2 GUIDA DI SERRAGGIO - 5015804

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Larghezza - 10 mm
Altezza - 10 mm
Lunghezza - 430 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
97 Kg CO₂-eq
EAN
4012195378976
Codice prodotto
OBO5015804
Cod. produttore
5015804
Produttore
OBO
Tipologia:
Altro
Larghezza:
10 mm
Altezza:
10 mm
Lunghezza:
430 mm
Flessibile:
no
• Da 10 x 10 mm in ottone nichelato • 1801/KL 1: 14 moduli • 1801/KL 2: 28 moduli • 1801/KL 3: 42 moduli


