pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5015557 1804 AP PIASTRA EQUIPOTENZIALE - 5015557

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5015557 1804 AP PIASTRA EQUIPOTENZIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Nella scatola

  • Tipologia costruttiva - Struttura fissa

  • Numero di collegamenti conduttore circolare totali - 7

  • Numero di collegamenti conduttore fino a 6 mm² rigido - 6

  • Materiale della guida di contatto - Ottone

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195477839

Codice prodotto

OBO5015557

Cod. produttore

5015557

Produttore

OBO

Tipologia:

Nella scatola

Tipologia costruttiva:

Struttura fissa

Numero di collegamenti conduttore circolare totali:

7

Numero di collegamenti conduttore fino a 6 mm² rigido:

6

Materiale della guida di contatto:

Ottone

Larghezza:

90.5 mm

Isolatore:

no

Numero di collegamenti conduttore circolare 8 mm:

0

Lunghezza:

90.5 mm

Numero di collegamenti conduttore piatto fino a 30 mm:

0

Altezza:

39.3 mm

Superficie della guida di contatto:

Altro

Numero di collegamenti conduttore circolare 10 mm:

0

Numero di collegamenti conduttore circolare 8-10 mm:

0

Numero di collegamenti conduttore piatto fino a 40 mm:

0

Numero di collegamenti conduttore fino a 16 mm² rigido:

1

Numero di collegamenti conduttore fino a 25 mm² rigido:

0

Numero di collegamenti conduttore fino a 95 mm² rigido:

0

Materiale del morsetto:

Acciaio

Superficie del morsetto:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

• barra equipotenziale 1804 montata in scatola derivazione • scatola di derivazione con sporgenza per l'inserimento dei cavi e del coperchio sotto traccia Possibilità di collegamento: • 6 conduttori da 1,5-10 mm² • 1 conduttore da 6-16 mm²