pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5015545 1804 UP PIASTRA EQUIPOTENZIALE - 5015545

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5015545 1804 UP PIASTRA EQUIPOTENZIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Nella scatola

  • Tipologia costruttiva - Struttura fissa

  • Numero di collegamenti conduttore circolare totali - 7

  • Numero di collegamenti conduttore fino a 6 mm² rigido - 0

  • Materiale della guida di contatto - Ottone

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4012195378433

Codice prodotto

OBO5015545

Cod. produttore

5015545

Produttore

OBO

Tipologia:

Nella scatola

Tipologia costruttiva:

Struttura fissa

Numero di collegamenti conduttore circolare totali:

7

Numero di collegamenti conduttore fino a 6 mm² rigido:

0

Materiale della guida di contatto:

Ottone

Larghezza:

120 mm

Isolatore:

sì

Numero di collegamenti conduttore circolare 8 mm:

0

Lunghezza:

120 mm

Numero di collegamenti conduttore piatto fino a 30 mm:

1

Altezza:

53 mm

Superficie della guida di contatto:

Nichelato

Numero di collegamenti conduttore circolare 10 mm:

0

Numero di collegamenti conduttore circolare 8-10 mm:

1

Numero di collegamenti conduttore piatto fino a 40 mm:

0

Numero di collegamenti conduttore fino a 16 mm² rigido:

7

Numero di collegamenti conduttore fino a 25 mm² rigido:

0

Numero di collegamenti conduttore fino a 95 mm² rigido:

0

Materiale del morsetto:

Acciaio

Superficie del morsetto:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

• barra equipotenziale 1804 montata in scatola sottotraccia • Scatola con predisposizione per l'inserimento dei cavi e del coperchio sotto traccia Possibilità di collegamento: • 6 conduttori da 1,5-10 mm² • 1 conduttore da 6-16 mm²