pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5015502 1809 BG PIASTRA EQUIPOTENZIALE - 5015502

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5015502 1809 BG PIASTRA EQUIPOTENZIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Con calotta di copertura

  • Tipologia costruttiva - Struttura fissa

  • Numero di collegamenti conduttore circolare totali - 0

  • Numero di collegamenti conduttore fino a 6 mm² rigido - 3

  • Materiale della guida di contatto - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195378372

Codice prodotto

OBO5015502

Cod. produttore

5015502

Produttore

OBO

Tipologia:

Con calotta di copertura

Tipologia costruttiva:

Struttura fissa

Numero di collegamenti conduttore circolare totali:

0

Numero di collegamenti conduttore fino a 6 mm² rigido:

3

Materiale della guida di contatto:

Ottone

Larghezza:

43.5 mm

Isolatore:

no

Numero di collegamenti conduttore circolare 8 mm:

0

Lunghezza:

72 mm

Numero di collegamenti conduttore piatto fino a 30 mm:

0

Altezza:

29 mm

Superficie della guida di contatto:

Nichelato

Numero di collegamenti conduttore circolare 10 mm:

0

Numero di collegamenti conduttore circolare 8-10 mm:

0

Numero di collegamenti conduttore piatto fino a 40 mm:

0

Numero di collegamenti conduttore fino a 16 mm² rigido:

2

Numero di collegamenti conduttore fino a 25 mm² rigido:

0

Numero di collegamenti conduttore fino a 95 mm² rigido:

0

Materiale del morsetto:

Ottone

Superficie del morsetto:

Nichelato

• Coperchio in polistirolo grigio • Coperchio sigillabile/scrivibile • Base per supporto in acciaio, zincata a nastro • Barra portacontatti e viti in ottone nichelato Possibilità di collegamento: • 3 conduttori a più fili fino a 6 mm² • 2 conduttori a più fili fino a 16 mm²