pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5015111 1809 A PIASTRA EQUIP - 5015111

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5015111 1809 A PIASTRA EQUIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Con calotta di copertura

  • Tipologia costruttiva - Struttura fissa

  • Numero di collegamenti conduttore circolare totali - 1

  • Numero di collegamenti conduttore fino a 6 mm² rigido - 0

  • Materiale della guida di contatto - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195959427

Codice prodotto

OBO5015111

Cod. produttore

5015111

Produttore

OBO

Tipologia:

Con calotta di copertura

Tipologia costruttiva:

Struttura fissa

Numero di collegamenti conduttore circolare totali:

1

Numero di collegamenti conduttore fino a 6 mm² rigido:

0

Materiale della guida di contatto:

Ottone

Larghezza:

52 mm

Isolatore:

sì

Numero di collegamenti conduttore circolare 8 mm:

0

Lunghezza:

188 mm

Numero di collegamenti conduttore piatto fino a 30 mm:

1

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Altezza:

44.5 mm

Superficie della guida di contatto:

Nichelato

Numero di collegamenti conduttore circolare 10 mm:

0

Numero di collegamenti conduttore circolare 8-10 mm:

1

Numero di collegamenti conduttore piatto fino a 40 mm:

0

Numero di collegamenti conduttore fino a 16 mm² rigido:

0

Numero di collegamenti conduttore fino a 25 mm² rigido:

7

Numero di collegamenti conduttore fino a 95 mm² rigido:

0

Materiale del morsetto:

Acciaio

Superficie del morsetto:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Piastra equipotenziale per l'equipotenzializzazione secondo IEC 60364-4-41 / IEC 603645-54 (CEI 64-8) e per l'equipotenzializzazione con parafulmine secondo CEI EN 62305 • Coperchio e piastra di base in polistirolo • Colore: nero, UV resistente • Viti e piastre in VA • Portata di corrente da fulmini 50 kA (10/350) Possibilità di collegamento: • 7 conduttori a uno o più fili fino 25 mm² o conduttori flessibili fino a 16 mm² • 1 tondo Rd 8-10 • 1 piatto fino a FL 30 o tondo Rd 8-10