OBO BETTERMANN - OBO5015105 1809 AM PIASTRA EQUIP - 5015105
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Con calotta di copertura
Tipologia costruttiva - Struttura fissa
Numero di collegamenti conduttore circolare totali - 1
Numero di collegamenti conduttore fino a 6 mm² rigido - 0
Materiale della guida di contatto - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
4012196587292
Codice prodotto
OBO5015105
Cod. produttore
5015105
Produttore
OBO
Tipologia:
Con calotta di copertura
Tipologia costruttiva:
Struttura fissa
Numero di collegamenti conduttore circolare totali:
1
Numero di collegamenti conduttore fino a 6 mm² rigido:
0
Materiale della guida di contatto:
Ottone
Larghezza:
52 mm
Numero di collegamenti conduttore circolare 8 mm:
0
Lunghezza:
188 mm
Numero di collegamenti conduttore piatto fino a 30 mm:
1
Altezza:
44.5 mm
Superficie della guida di contatto:
Nichelato
Numero di collegamenti conduttore circolare 10 mm:
0
Numero di collegamenti conduttore circolare 8-10 mm:
1
Numero di collegamenti conduttore piatto fino a 40 mm:
0
Numero di collegamenti conduttore fino a 16 mm² rigido:
0
Numero di collegamenti conduttore fino a 25 mm² rigido:
7
Numero di collegamenti conduttore fino a 95 mm² rigido:
0
Materiale del morsetto:
Acciaio
Superficie del morsetto:
Con zincatura galvanica/elettrolitica