pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5015073 1809 PIASTRA EQUIPOTENZIALE - 5015073

OBO BETTERMANN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Con calotta di copertura

  • Tipologia costruttiva - Struttura fissa

  • Numero di collegamenti conduttore circolare totali - 1

  • Numero di collegamenti conduttore fino a 6 mm² rigido - 0

  • Materiale della guida di contatto - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195378273

Codice prodotto

OBO5015073

Cod. produttore

5015073

Produttore

OBO

Tipologia:

Con calotta di copertura

Tipologia costruttiva:

Struttura fissa

Numero di collegamenti conduttore circolare totali:

1

Numero di collegamenti conduttore fino a 6 mm² rigido:

0

Materiale della guida di contatto:

Ottone

Larghezza:

52 mm

Isolatore:

sì

Numero di collegamenti conduttore circolare 8 mm:

0

Lunghezza:

188 mm

Numero di collegamenti conduttore piatto fino a 30 mm:

1

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Altezza:

44.5 mm

Superficie della guida di contatto:

Nichelato

Numero di collegamenti conduttore circolare 10 mm:

0

Numero di collegamenti conduttore circolare 8-10 mm:

1

Numero di collegamenti conduttore piatto fino a 40 mm:

0

Numero di collegamenti conduttore fino a 16 mm² rigido:

0

Numero di collegamenti conduttore fino a 25 mm² rigido:

7

Numero di collegamenti conduttore fino a 95 mm² rigido:

0

Materiale del morsetto:

Acciaio

Superficie del morsetto:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Piastra equipotenziale per l'equipotenzializzazione secondo DIN VDE 0100-410 / -540 e per l'equipotenzializzazione con parafulmine secondo DIN VDE 0185-305 • Piastra di base e coperchio in polistirolo, grigio • Coperchio sigillabile/scrivibile • Listello di contatto in ottone, nichelato • Viti e piastre in acciaio, zincate galvanicamente • Portata di corrente da fulmini 100kA (10/350) Possibilità di connessione: • 7 conduttori a uno o più fili fino a 25 mm² o conduttori flessibili fino a 16 mm² • 1 tondo Rd 8-10 • 1 piatto fino a FL30 o tondo Rd 8-10