pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5014469 1814 FT D37 MORSETTO TERRA VARIO - 5014469

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5014469 1814 FT D37 MORSETTO TERRA VARIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di connessione - Morsetto di raccordo universale

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012196391059

Codice prodotto

OBO5014469

Cod. produttore

5014469

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Tipo di connessione:

Morsetto di raccordo universale

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

• Per barra per cemento armato con diametro 16-37 mm e cavi tondo i piatti • Rapida installazione mediante foro lungo e una sola vite M10 • Controcoppa in metallo rotante per un montaggio semplice e sicuro