pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5001617 2760 20 VA MANICOTTO - 5001617

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5001617 2760 20 VA MANICOTTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Fascetta di raccordo

  • Zona di serraggio conduttore di serraggio - 8...10 mm

  • Larghezza di serraggio conduttore piatto - Fino a 40 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Materiale - Acciaio inossidabile 304 (A2)

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4012195635239

Codice prodotto

OBO5001617

Cod. produttore

5001617

Produttore

OBO

Tipologia costruttiva:

Fascetta di raccordo

Zona di serraggio conduttore di serraggio:

8...10 mm

Larghezza di serraggio conduttore piatto:

Fino a 40 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

• conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) • adatto al collegamento di conduttori tondi Rd 8-10 o conduttori piatti fino a FL 40 • con piastra intermedia • montato con 2 viti a testa esagonale M10 x 30 e 2 dadi a testa esagonale M10