pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5001218 2710 20 FT MANICOTTO - 5001218

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5001218 2710 20 FT MANICOTTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Fascetta di raccordo

  • Misuratore di circuito di terra - 20...20 mm

  • Zona di serraggio conduttore di serraggio - 8...10 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4012195372370

Codice prodotto

OBO5001218

Cod. produttore

5001218

Produttore

OBO

Tipologia costruttiva:

Fascetta di raccordo

Misuratore di circuito di terra:

20...20 mm

Zona di serraggio conduttore di serraggio:

8...10 mm

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Materiale:

Acciaio

• Sistemi ST, BP, OMEX e LightEarth • Su conduttore rotondo Rd 8-10 • Incluso morsetto tipo 5001 DIN