pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2222140 255 14 LGR COLLARE DI FISSAGGIO - 2222140

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2222140 255 14 LGR COLLARE DI FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro nominale - 14 mm

  • Tipologia - Chiuso

  • Diametro - 14...14 mm

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195214458

Codice prodotto

OBO2222140

Cod. produttore

2222140

Produttore

OBO

Materiale:

Plastica

Diametro nominale:

14 mm

Tipologia:

Chiuso

Diametro:

14...14 mm

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Numero di cavi/tubi:

1

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Grigio

Adatto in area antincendio:

no

Senza alogeni:

sì

Distanza dalla parete:

no

Qualità del materiale:

Altro

Rivestito in plastica:

no

Collare di fissaggio 14mm