pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2157349 3015 34 LGR COLLARE ISO - 2157349

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2157349 3015 34 LGR COLLARE ISO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro nominale - 34 mm

  • Tipologia - Chiuso

  • Diametro - 24...34 mm

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195207078

Codice prodotto

OBO2157349

Cod. produttore

2157349

Produttore

OBO

Materiale:

Plastica

Diametro nominale:

34 mm

Tipologia:

Chiuso

Diametro:

24...34 mm

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Numero di cavi/tubi:

1

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Adatto in area antincendio:

no

Senza alogeni:

sì

Distanza dalla parete:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Rivestito in plastica:

no

Collare ISO: collare in plastica con strato in metallo che lo rende idoneo anche per forti sollecitazioni; componenti metallici in acciaio, zincato galvanicamente. 3015 con foro lungo 4,5 mm. *Dimensione 6-12 e 10-17 non adatto per sparabulloni.