pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2153939 2953 M32 LGR TUBO QUICK - 2153939

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2153939 2953 M32 LGR TUBO QUICK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PVC

  • Senza alogeni - no

  • Esecuzione resistente alla fiamma - no

  • Comportamento alla piegatura - Rigido

  • Con manicotto - no

Confezione

  • 20 M

EAN

4012195025153

Codice prodotto

OBO2153939

Cod. produttore

2153939

Produttore

OBO

Materiale:

PVC

Senza alogeni:

no

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Comportamento alla piegatura:

Rigido

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

no

A parete:

Su legno:

Parete forata:

no

Installazione in calcestruzzo:

Macchine e installazione impianti:

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

no

Adatto per impiego all'esterno:

no

Terreno:

no

Diametro interno:

28.6 mm

Diametro esterno:

32 mm

Temperatura d'esercizio:

-25...60 °C

Strato interno ultra scorrevole:

no

Colore:

Grigio

Quick-Pipe M32, PVC, grigio chiaro, 7035