pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2153718 MQUICK M20 LGR GAFFETTA MULTIQUICK - 2153718

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2153718 MQUICK M20 LGR GAFFETTA MULTIQUICK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro tubo - 16...20 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

  • Chiuso - no

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 100 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012195742395

Codice prodotto

OBO2153718

Cod. produttore

2153718

Produttore

OBO

Adatto per diametro tubo:

16...20 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Chiuso:

no

Qualità del materiale:

Altro

Colore:

Grigio

Protezione della superficie:

Altro

Numero max. di tubi:

1

Allineabile:

sì

Con inserto:

no

Gaffetta da parete per l'alloggiamento di tubi metrici e tubi per installazione elettrica Quick-Pipe. Intervallo di serraggio flessibile di diversi millimetri. Possibilità di fissaggio universali su pareti e soffitti in ambienti interni ed esterni. Montaggio tubi senza attrezzi. Possibilità di montaggio allineato anche con gaffette OBO Quick o starQuick.