pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2091685 169 MS M75 DADO DI BLOCCAGGIO - 2091685

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2091685 169 MS M75 DADO DI BLOCCAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 75

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4012195897712

Codice prodotto

OBO2091685

Cod. produttore

2091685

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

75

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Antiurto:

no

Controdadi secondo DIN 46319 con filettatura metrica secondo IEC 423. * Prezzo secondo quotazione DEL.